Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX B.IQ Lichtszenentastsensor 8fach Komfort Aluminium eloxiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX B.IQ Lichtszenentastsensor 8fach Komfort Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75168694

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Anzahl der Tasten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334257585

Sonepar Artikelnummer

120472852

Hersteller Artikelnummer

75168694

Hersteller Typ

75168694

Hersteller Artikel Nr.:

75168694

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Anzahl der Tasten:

4

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Aluminium

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.001 kg

Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Alu Lichtszenen max. 8 Lastgruppen 8 (werden bei Kaskadierung erhöht) Betriebstemperatur -5 .. +45 °C, - zur Installation in einfachen Einbaudosen - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen - Dimm-/Positionswertgeber 1 Byte - Lichtszenentastsensoren sind kaskadierbar - zweite Bedienebene zur Lastgruppeneinstellung über 3-Tastengriff