Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX B.IQ Tastsensor 1fach Standard polarweiß matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX B.IQ Tastsensor 1fach Standard polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75161099

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 2

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334254911

Sonepar Artikelnummer

120127665

Hersteller Artikelnummer

75161099

Hersteller Typ

75161099

Hersteller Artikel Nr.:

75161099

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.001 kg

Tastsensor 1fach Standard B.IQ polarweiß, matt - auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Wertgeber 1 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - für Busankoppler Up - Betriebstemperatur -5 .. +45 °C