Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX B.IQ Tastsensor 4fach Komfort Glas polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX B.IQ Tastsensor 4fach Komfort Glas polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75164590

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Anzahl der Tasten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334380894

Sonepar Artikelnummer

120380935

Hersteller Artikelnummer

75164590

Hersteller Typ

75164590

Hersteller Artikel Nr.:

75164590

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Anzahl der Tasten:

4

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.001 kg

Tastsensor 4fach Komfort B.IQ Glas, polarweiß Betriebstemperatur -5 .. +45 °C, - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen - Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor - Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte - Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie - zweite Bedienebene über Objekt