Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX B.IQ Tastsensor 4fach mit Display Glas polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX B.IQ Tastsensor 4fach mit Display Glas polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75664590

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334380924

Sonepar Artikelnummer

120380940

Hersteller Artikelnummer

75664590

Hersteller Typ

75664590

Hersteller Artikel Nr.:

75664590

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

10

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Status-LED:

Ja

IR-Sensor:

Nein

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Nein

Mit Temperaturregler:

Ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

Ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.001 kg

Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, polarweiß - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - Textanzeige (ASCII-Format) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Tastenhilfefunktion aktivierbar - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich - Tasten oder Wippen parametrierbar - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit, 1 oder 2 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr- und 2 Wochenschaltuhrfunktionen - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up plus - Betriebstemperatur -5 .. +45 °C - Nur zu verwenden mit Busankoppler plus. Beschriftungsfeld siehe Zubehör.