BERKER - KNX Busankoppler Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80040001
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250617153362
Sonepar Artikelnummer
120380944
Hersteller Artikelnummer
80040001
Hersteller Typ
80040001
Hersteller Artikel Nr.:
80040001
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
4
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.055 kg


