Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BERKER - KNX-Funk Handsender 2-Kanal mit Beschriftungsfeld, polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX-Funk Handsender 2-Kanal mit Beschriftungsfeld, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85605100

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Handsender

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334376002

Sonepar Artikelnummer

120340640

Hersteller Artikelnummer

85605100

Hersteller Typ

85605100

Hersteller Artikel Nr.:

85605100

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Handsender

Anzahl der Kanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.065 kg

Betriebsspannung 6 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung