Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX Jalousieaktor 8fach 230 V REG

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX Jalousieaktor 8fach 230 V REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75318108

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334399100

Sonepar Artikelnummer

120343110

Hersteller Artikelnummer

75318108

Hersteller Typ

75318108

Hersteller Artikel Nr.:

75318108

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.001 kg

zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen AC-Antrieben, mit beleuchteter Programmier-Taste, Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Busanschluss über Anschlussklemme, mit Steckklemmen, Status-LED integriert in die Handbedientaste, großes Beschriftungsfeld, 4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät, Status-LED integriert in Handbedientaste