Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX K.5 Abdeckung für RTR/RC Edelstahl lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX K.5 Abdeckung für RTR/RC Edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80960173

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334417453

Sonepar Artikelnummer

120389097

Hersteller Artikelnummer

80960173

Hersteller Typ

80960173

Hersteller Artikel Nr.:

80960173

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

BERKER KNX K.5 Abdeckung für RTR/RC Edelstahl lackiert