BERKER - KNX Q.x Tasten f. TS-GM 1-fach alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81181024
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334002604
Sonepar Artikelnummer
121312829
Hersteller Artikelnummer
81181024
Hersteller Typ
81181024
Hersteller Artikel Nr.:
81181024
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Duroplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg


