Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX-RF K.5 Bewegungsmelder Komfort 1.1m Edelstahl lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX-RF K.5 Bewegungsmelder Komfort 1.1m Edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85345173

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334374558

Sonepar Artikelnummer

120340613

Hersteller Artikelnummer

85345173

Hersteller Typ

85345173

Hersteller Artikel Nr.:

85345173

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 180 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Erfassungswinkel vertikal:

0 .. 7 °

Anzahl der Kanäle:

1

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

180 min

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.001 kg

Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca. 12 m Reichweite seitlich je ca. 8 m Erfassungsfeld rechteckig ca. 12 x 16 m Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 - 90 ° Erfassungsebenen 3 Schaltsegmente. Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 - 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 - 1000 / unendl. lx Nachlaufzeit einstellbar ca. 1 - 3 h Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung