Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX-RF K.5 Taste 1fach Aluminium lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX-RF K.5 Taste 1fach Aluminium lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85145177

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334381785

Sonepar Artikelnummer

120340576

Hersteller Artikelnummer

85145177

Hersteller Typ

85145177

Hersteller Artikel Nr.:

85145177

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Aluminium

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.001 kg

Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz für Berker-Net 1fach Schalt-/Dimmeinsätze und Netz-Einsatz, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, für Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen-, Zeit-, Taster und Memory-Funktion, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP System