BERKER - KNX-RF Q.x Jalousie-Schaltuhr anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85745126
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334382690
Sonepar Artikelnummer
120340699
Hersteller Artikelnummer
85745126
Hersteller Typ
85745126
Hersteller Artikel Nr.:
85745126
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Tagesprogramm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Externe Programmierung:
Ja
Anwesenheitssimulation:
Nein
Sommer-/Winterzeit:
Ja
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
Feiertags-Fortschreibung:
Nein
Nebenuhren über Bus steuerbar:
Nein
Gangreserve:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.001 kg


