BERKER - KNX-RF Q.x Wandsender 2fach flach alu samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85656224
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Ausführung - Wandsender komplett
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334443698
Sonepar Artikelnummer
120472980
Hersteller Artikelnummer
85656224
Hersteller Typ
85656224
Hersteller Artikel Nr.:
85656224
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.001 kg


