Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX-RF S.1/B.x Wandsender 1fach flach Solar anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX-RF S.1/B.x Wandsender 1fach flach Solar anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85655185

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Wandsender komplett

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334369400

Sonepar Artikelnummer

120340663

Hersteller Artikelnummer

85655185

Hersteller Typ

85655185

Hersteller Artikel Nr.:

85655185

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Wandsender komplett

Anzahl der Kanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.001 kg

3 V= Durchschnittliche Helligkeit ca. 300 Lux 6h/Tag Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung