Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX S.1 Abdeckung für Bewegungsmelder-Modul weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX S.1 Abdeckung für Bewegungsmelder-Modul weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80960452

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617154628

Sonepar Artikelnummer

120389131

Hersteller Artikelnummer

80960452

Hersteller Typ

80960452

Hersteller Artikel Nr.:

80960452

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend. Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.