BERKER - KNX S.1/B.x Objekt-Raumt.regler alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75441283
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334289319
Sonepar Artikelnummer
120137594
Hersteller Artikelnummer
75441283
Hersteller Typ
75441283
Hersteller Artikel Nr.:
75441283
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Nein
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.001 kg


