BERKER - KNX S.1/B.x Raumtemperaturregler mit 4fach Tasterschnittstelle pw gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75441159
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334289418
Sonepar Artikelnummer
120137573
Hersteller Artikelnummer
75441159
Hersteller Typ
75441159
Hersteller Artikel Nr.:
75441159
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.001 kg


