Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - KNX S.1/B.x Tastsensor 2fach mit RTR und Display weiß/polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - KNX S.1/B.x Tastsensor 2fach mit RTR und Display weiß/polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75662780

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334283430

Sonepar Artikelnummer

120137614

Hersteller Artikelnummer

75662780

Hersteller Typ

75662780

Hersteller Artikel Nr.:

75662780

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

2

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.156 kg

Tastsensor 2fach mit Raumtemperaturregler, Display und Beschriftungsfeld Betriebstemperatur -5 .. +45 °C Beschriftungsfeldeinlage (B x H) 52,3 x 15,6 mm - mit Demontageschutz - mit weißer Betriebs-LED und 4 roten Status-LED - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich - Wippe oder geteilte Wippe parametrierbar - geteilte Bedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up