BERKER - KNX Secure Temperaturregler Up,mit Display, integr. Busankoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81582005
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334003946
Sonepar Artikelnummer
121393801
Hersteller Artikelnummer
81582005
Hersteller Typ
81582005
Hersteller Artikel Nr.:
81582005
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.150 kg


