BERKER - KNX Spannungsversorgung 320 mA mit 640 mA Hilfsspannung 24 V DC REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75010020
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 2
Max. Ausgangsstrom - 320 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334418115
Sonepar Artikelnummer
120473254
Hersteller Artikelnummer
75010020
Hersteller Typ
75010020
Hersteller Artikel Nr.:
75010020
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
2
Max. Ausgangsstrom:
320 mA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Sekundärspannung:
28 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.001 kg


