BERKER - Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457209
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334051176
Sonepar Artikelnummer
120115849
Hersteller Artikelnummer
457209
Hersteller Typ
457209
Hersteller Artikel Nr.:
457209
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


