BERKER - LED-Aggregat Modul-Einsätze 12-48V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1687
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Nennstrom - 0 A
Fassung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334346890
Sonepar Artikelnummer
120372827
Hersteller Artikelnummer
1687
Hersteller Typ
1687
Hersteller Artikel Nr.:
1687
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Nennstrom:
0 A
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
0.9 mA
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg
LED-Aggregat Modul-Einsätze blau 12 .. 48 V~, 0,2 .. 0,9 mA - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.


