Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - LED-Aggregat Modul-Einsätze 230V schwarz

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - LED-Aggregat Modul-Einsätze 230V schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168601

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 .. 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334353515

Sonepar Artikelnummer

120372826

Hersteller Artikelnummer

168601

Hersteller Typ

168601

Hersteller Artikel Nr.:

168601

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 .. 0 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

0.4 mA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz 230 V~, 0,4 mA - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.