BERKER - MINI-COM Modulabdeckung Blindmodul weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1990
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334284178
Sonepar Artikelnummer
120133485
Hersteller Artikelnummer
1990
Hersteller Typ
1990
Hersteller Artikel Nr.:
1990
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
15 mm
Gerätehöhe:
18 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


