Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Mini Jack 8-Polig RJ 45 Kat6

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Mini Jack 8-Polig RJ 45 Kat6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1985

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334282976

Sonepar Artikelnummer

120143062

Hersteller Artikelnummer

1985

Hersteller Typ

1985

Hersteller Artikel Nr.:

1985

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Mini Jack 8-polig RJ45, Kat.6, geschirmt (AWG 26) Zubehör - mit Schneidklemmen Kat.5 nach DIN EN 50173-1:2003 und ISO/IEC 11801, 2. Ausgabe Kat.6 nach DIN EN 50173-1:2003 und ISO/IEC 11801, 2. Ausgabe Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B Farbcode A und B nach TIA/EIA-568A