BERKER - Mobil-R SSTD. schwarz o.R. 45 Grad versetzter Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9418525
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - schwarz
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334157113
Sonepar Artikelnummer
120473028
Hersteller Artikelnummer
9418525
Hersteller Typ
9418525
Hersteller Artikel Nr.:
9418525
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


