Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - MOBIL-R TWIN ADAPTERING CHROM

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - MOBIL-R TWIN ADAPTERING CHROM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9196918

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334164920

Sonepar Artikelnummer

120473008

Hersteller Artikelnummer

9196918

Hersteller Typ

9196918

Hersteller Artikel Nr.:

9196918

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Chrom

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Form:

rund

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

BERKER MOBIL-R TWIN ADAPTERING CHROM