BERKER - MOBIL-R TWIN RAHMEN 1F.CHROM,MATT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9194128
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334214304
Sonepar Artikelnummer
120185414
Hersteller Artikelnummer
9194128
Hersteller Typ
9194128
Hersteller Artikel Nr.:
9194128
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Chrom
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


