BERKER - MOBIL-R TWIN RAHMEN 2F.CHROM,MATT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9194228
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - sonstige
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334199083
Sonepar Artikelnummer
120473002
Hersteller Artikelnummer
9194228
Hersteller Typ
9194228
Hersteller Artikel Nr.:
9194228
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Chrom
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


