BERKER - MOBIL-R TWIN SSD mit Klappdeckel polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9419709
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen - 1
Nennstrom - 16 A
Schutzkontakt - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334164128
Sonepar Artikelnummer
120473032
Hersteller Artikelnummer
9419709
Hersteller Typ
9419709
Hersteller Artikel Nr.:
9419709
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen:
1
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
rund
Mit Klappdeckel:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


