BERKER - MOBIL-R TWIN SSTD.KDS.PW.O.R.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9419809
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334165163
Sonepar Artikelnummer
120473033
Hersteller Artikelnummer
9419809
Hersteller Typ
9419809
Hersteller Artikel Nr.:
9419809
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Abschließbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg


