BERKER - MOBIL R TWIN SSTD/KLP.u.Erdungs- stift schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9619905
Farbe - schwarz
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334182658
Sonepar Artikelnummer
120473055
Hersteller Artikelnummer
9619905
Hersteller Typ
9619905
Hersteller Artikel Nr.:
9619905
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


