BERKER - MOBIL-R TWIN SSTD.M.KLAPPD.U. KDSCH.POLARWEIß O.R.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9419909
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334165170
Sonepar Artikelnummer
120473035
Hersteller Artikelnummer
9419909
Hersteller Typ
9419909
Hersteller Artikel Nr.:
9419909
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


