Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - MOBIL-R TWIN WWS CHROM O.R.

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - MOBIL-R TWIN WWS CHROM O.R.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9368618

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334164944

Sonepar Artikelnummer

120473026

Hersteller Artikelnummer

9368618

Hersteller Typ

9368618

Hersteller Artikel Nr.:

9368618

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.039 kg

BERKER MOBIL-R TWIN Wechselschalter chrom glänzend, galvanisiert