BERKER - MS! .net Jalousie Einsatz Komfort mit eckigem Tragring Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85221100
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334375906
Sonepar Artikelnummer
120340596
Hersteller Artikelnummer
85221100
Hersteller Typ
85221100
Hersteller Artikel Nr.:
85221100
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Dämmerungswert einstellbar:
0 lx
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
2.3 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg


