BERKER - MS! .net Relais-Schalteinsatz 1fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85121200
Ausführung - Relais und HLK-Relais
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334375968
Sonepar Artikelnummer
120340560
Hersteller Artikelnummer
85121200
Hersteller Typ
85121200
Hersteller Artikel Nr.:
85121200
Ausführung:
Relais und HLK-Relais
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
0 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
0 .. 2300 W
Schaltleistung HLK:
0 .. 2300 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg


