BERKER - MS! S.1/B.x SSD mit 1x USB A/1x USB C AC 20W PD, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48148989
Markensiegel - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334543497
Sonepar Artikelnummer
121367967
Hersteller Artikelnummer
48148989
Hersteller Typ
48148989
Hersteller Artikel Nr.:
48148989
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckdose SCHUKO/USB AC 20W PD S.1, polarweiß glänzend. Steckklemmen, 2-fach USB-Ladeport Buchsen Typ A-C, Laden von Tablets, Smartphones u. ä., Nennspannung: 250 V AC, Nennstrom: 16 A, Ausgangsstrom je Buchse: Typ A: 5 V/1 A, Typ C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen (gesamt): max. 3,0 A, Montageart: Up


