BERKER - .net DALI Steuereinsatz mit integriertem Netzteil Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85421700
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 16 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Bedienungsart - Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334405184
Sonepar Artikelnummer
120380954
Hersteller Artikelnummer
85421700
Hersteller Typ
85421700
Hersteller Artikel Nr.:
85421700
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
16 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Taste
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
33.2 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg


