BERKER - .net Relais-Schalteinsatz 1fach mit runder Tragplatte Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85121201
Ausführung - Relais und HLK-Relais
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334438212
Sonepar Artikelnummer
120371552
Hersteller Artikelnummer
85121201
Hersteller Typ
85121201
Hersteller Artikel Nr.:
85121201
Ausführung:
Relais und HLK-Relais
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
2300 .. 0 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.001 kg


