BERKER - .net Universal-Schalteinsatz 2fach mit rundem Tragring Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85122201
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Nebenstelleneingang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334449775
Sonepar Artikelnummer
120472935
Hersteller Artikelnummer
85122201
Hersteller Typ
85122201
Hersteller Artikel Nr.:
85122201
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


