BERKER - .net Universal-Schalteinsatz 2fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85122200
Ausführung - sonstige
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334375951
Sonepar Artikelnummer
120340561
Hersteller Artikelnummer
85122200
Hersteller Typ
85122200
Hersteller Artikel Nr.:
85122200
Ausführung:
sonstige
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
0 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
35 .. 300 W
Schaltleistung HLK:
35 .. 300 W
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.001 kg


