Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BERKER - Potentialausgleich-Steckdose

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Potentialausgleich-Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1061

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Steckdose 1-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334003779

Sonepar Artikelnummer

120014603

Hersteller Artikelnummer

1061

Hersteller Typ

1061

Hersteller Artikel Nr.:

1061

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Steckdose 1-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.073 kg

Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose Modul-Einsätze - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - Leiterquerschnitt max. 6 mm² Anschlussbolzen DIN 42801 Für die gesonderte Erdung medizinisch-technischer Geräte sowie von Laborgeräten.