Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.1 Ap-Rahmen 3fachschwarz matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.1 Ap-Rahmen 3fachschwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10316085

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121393782

Hersteller Artikelnummer

10316085

Hersteller Typ

10316085

Hersteller Artikel Nr.:

10316085

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Kabeleinführung:

Ja

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Ja

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

BERKER Q.1 Ap-Rahmen 3fach schwarz matt