Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.1 Lichtsignal mit Rahmen 24 V DC polarweiß samt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.1 Lichtsignal mit Rahmen 24 V DC polarweiß samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52036089

  • Ausführung - Zimmerleuchte/Summer

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334354154

Sonepar Artikelnummer

120297507

Hersteller Artikelnummer

52036089

Hersteller Typ

52036089

Hersteller Artikel Nr.:

52036089

Ausführung:

Zimmerleuchte/Summer

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung DC:

24 V

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

40.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Lichtsignal mit Rahmen Berker Q.1 polarweiß, samt 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. Empfehlung: Tiefe Dose verwenden. Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. - Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr - mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z.B. an Telefonwählgerät - mit 4 roten LEDs - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen