Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.1 Notruf-Set komplett 24 V DC polarweiß samt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.1 Notruf-Set komplett 24 V DC polarweiß samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52006089

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334353966

Sonepar Artikelnummer

120297492

Hersteller Artikelnummer

52006089

Hersteller Typ

52006089

Hersteller Artikel Nr.:

52006089

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung DC:

24 V

Gerätebreite:

100 mm

Gerätehöhe:

185 mm

Gerätetiefe:

155 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Notruf-Set komplett Berker Q.1 polarweiß, samt 24 V=, 5 .. 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen