BERKER - Q.1 USV für Notrufset polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52146089
Ausführung - Netzgerät
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334535416
Sonepar Artikelnummer
121197098
Hersteller Artikelnummer
52146089
Hersteller Typ
52146089
Hersteller Artikel Nr.:
52146089
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.150 kg


