BERKER - Q.3 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen polarweiß samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52056099
Ausführung - Signalisierungsset
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334393665
Sonepar Artikelnummer
120473213
Hersteller Artikelnummer
52056099
Hersteller Typ
52056099
Hersteller Artikel Nr.:
52056099
Ausführung:
Signalisierungsset
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


