BERKER - Q.3 Doppelsteckdose mit Abdeckung und erh. Berührungsschutz alu samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47596094
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen - 2
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334451686
Sonepar Artikelnummer
120646313
Hersteller Artikelnummer
47596094
Hersteller Typ
47596094
Hersteller Artikel Nr.:
47596094
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen:
2
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


