BERKER - Q.7 LED-Modul Corona

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168050
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334502302
Sonepar Artikelnummer
120569940
Hersteller Artikelnummer
168050
Hersteller Typ
168050
Hersteller Artikel Nr.:
168050
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
5 mA
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.001 kg


