BERKER - Q.7 LED-Modul Downlight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168055
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334502319
Sonepar Artikelnummer
120569941
Hersteller Artikelnummer
168055
Hersteller Typ
168055
Hersteller Artikel Nr.:
168055
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
6 mA
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.001 kg


